Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a pinces Weldon

  • ERIKS:14390793
  • Fabricant:4317784723213
Image 1
Mandrin à pinces, type ER Mini

Modèle : pour pinces de serrage selon la norme DIN 6499 (ER). Avec méplat de serrage latéral et forme extrêmement mince.

Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme ISO 15488 (DIN 6499). Pour les travaux de fraisage et de perçage dans les endroits difficiles d’accès.

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage (mini mandrin).

Ajouter à la liste

92,33 €/ Unitéhors TVA

111,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS