Modèle : pour pinces de serrage selon la norme DIN 6499 (ER). Avec méplat de serrage latéral et forme extrêmement mince.
Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme ISO 15488 (DIN 6499). Pour les travaux de fraisage et de perçage dans les endroits difficiles d’accès.
Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage (mini mandrin).
92,33 €/ Unitéhors TVA
111,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150