Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a pinces ER16

  • ERIKS:14390703
  • Fabricant:4317784722254
Image 1
Mandrin à pinces type ER, BT 50

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499 (ER).

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.

Ajouter à la liste

142,88 €/ Unitéhors TVA

172,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS