Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499 (ER).
Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.
82,44 €/ Unitéhors TVA
99,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150