Modèle : équilibrage précis. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499.
Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.
Remarque : la cote l2 donne la profondeur d'enfoncement maximale des outils.
137,41 €/ Unitéhors TVA
166,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150