Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a pinces DIN69893A-ER HSK-A63 16x100

  • ERIKS:14390749
  • Fabricant:4317784753456
Image 1
Mandrin à pinces type ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), forme A, HSK 63

Modèle : équilibrage précis. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².

Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499.

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.

Remarque : la cote l2 donne la profondeur d'enfoncement maximale des outils.

Ajouter à la liste

137,41 €/ Unitéhors TVA

166,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS