Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme ISO 15488 (DIN 6499). Pour l’usinage à grande vitesse et l'usinage lourd. Performance d'usinage plus élevée grâce à la vitesse de rotation et l'avance plus élevées, et une plus grande profondeur de coupe. Le fonctionnement plus souple grâce à la géométrie à faible vibration assure une meilleure qualité de surface et économise les outils, la broche et la machine.
Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.
148,38 €/ Unitéhors TVA
179,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150