Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a pinces

  • ERIKS:14390739
  • Fabricant:4317784722872
Image 1
Mandrin à pinces ER, DIN 2080, forme A, SK 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499 (ER).

Livraison : mandrin à pinces ER avec écrou de serrage.

Ajouter à la liste

85,19 €/ Unitéhors TVA

103,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS