Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a meplat JISB6339ADB BT40 8mm A50

  • ERIKS:14389311
  • Fabricant:4317784722629
Image 1
Mandrin à méplat système Weldon, BT 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique et à méplat latéral d'entraînement.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

57,71 €/ Unitéhors TVA

69,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS