Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a meplat DIN69893A trou dhuile HSK-A63 20x80mm

  • ERIKS:14389289
  • Fabricant:4317784754118
Image 1
Mandrin à méplat système Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), forme A, HSK 63

Modèle : avec arrosage central. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².

Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et Weldon conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage, sans raccord d’agent réfrigérant.

Ajouter à la liste

159,36 €/ Unitéhors TVA

192,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS