Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a meplat DIN69871ADB SK50 20mm A160

  • ERIKS:14389207
  • Fabricant:4317784723503
Image 1
Porte-outils Weldon ISO 7388-1(DIN 69871) AD/B, SK50, FORTIS

Modèle : en acier cémenté, avec trou central pour agent réfrigérant et une résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm². Avec profondeur minimale de trempe de 0,5 mm.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,4 µm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et Weldon conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

167,61 €/ Unitéhors TVA

202,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS