Modèle : en acier cémenté, avec trou central pour agent réfrigérant et une résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm². Avec profondeur minimale de trempe de 0,5 mm.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,4 µm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et Weldon conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.
115,70 €/ Unitéhors TVA
140,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150