Modèle : en acier de cémentation allié, avec canal central et fentes latérales de refroidissement, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et à méplat d'entraînement latéral conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.
104,41 €/ Unitéhors TVA
126,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150