Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a meplat DIN69871 SK40 20x63mm KKS

  • ERIKS:14389219
  • Fabricant:4317784756907
Image 1
Mandrin à méplat, système Weldon, avec fentes latérales de refroidissement

Modèle : en acier de cémentation allié, avec canal central et fentes latérales de refroidissement, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5

Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et à méplat d'entraînement latéral conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

82,44 €/ Unitéhors TVA

99,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS