Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique et à méplat latéral d'entraînement conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535 HB.
Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage intégrée, à partir de 25 mm de Ø avec deux vis de serrage.
120,91 €/ Unitéhors TVA
146,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150