Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin a meplat DIN2080 D18mm SK40

  • ERIKS:14389327
  • Fabricant:4317784723039
Image 1
Mandrin à méplat système Weldon, SK 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique et à méplat latéral d'entraînement conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535 HB.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage intégrée, à partir de 25 mm de Ø avec deux vis de serrage.

Ajouter à la liste

61,24 €/ Unitéhors TVA

74,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS