Eriks
FORTIS

FORTIS Joint detancheite pour ecrou de serrage ER40- 11/10,5

  • ERIKS:14389082
  • Fabricant:4317784720434
Image 1
Joint d'étanchéité pour écrou de serrage ER à étancher

Modèle : en acier, avec joint torique en PEM à haute résistance, marquage au laser. Utilisable jusqu'à 70 bars.

Applications : pour étancher à faible coût les pinces de serrage type ER dans les écrous de serrage à étancher. Plage de serrage = cote nominale – 0,5 mm.

Ajouter à la liste

15,99 €/ Unitéhors TVA

19,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS