Eriks
FORTIS

FORTIS Joint detancheite pour ecrou de serrage ER32- 6/5,5

  • ERIKS:14389113
  • Fabricant:4317784720663
Image 1
Joint d'étanchéité pour écrou de serrage ER à étancher

Modèle : en acier, avec joint torique en PEM à haute résistance, marquage au laser. Utilisable jusqu'à 70 bars.

Applications : pour étancher à faible coût les pinces de serrage type ER dans les écrous de serrage à étancher. Plage de serrage = cote nominale – 0,5 mm.

Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS