Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M20

  • ERIKS:14055541
  • Fabricant:4317784769709
Image 1
Jeu de tarauds à main

Modèle : jeu de 3 tarauds, comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5–5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Pour aciers d'une résistance jusqu'à 1000 N/mm².

Ajouter à la liste

82,38 €/ Unitéhors TVA

99,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS