Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de micrometres 0-100mm

  • ERIKS:14567590
  • Fabricant:4317784717113
Image 1
Jeu de micromètres à affichage digital

Modèle : faces de mesure en carbure, taille des chiffres de l'écran LCD 6,5 mm. Avec régulation de la force de mesure par vis d'approche micrométrique, levier de serrage et protection contre la chaleur de la main. Livraison avec étalon de réglage à partir de la capacité de mesure 25–50 mm et pile CR357, 1,5 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : marche et arrêt automatique, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, ABS (changement de mesure relative à mesure absolue).
Composition du jeu :
1 micromètre, 0–25 mm
1 micromètre, 25–50 mm
1 micromètre, 50–75 mm
1 micromètre, 75–100 mm
3 étalons de réglage, 25, 50 et 75 mm
1 clé de réglage
Ajouter à la liste

835,74 €/ Unitéhors TVA

1 011,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS