Modèle : en aluminium revêtu d'oxyde, boîtier fraisé dans la masse, ponts de mesure échangeables anodisés, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Propriétés de guidage et de glissement optimales par guidage à doubles primes. Avec palpeur standard et palpeur sphérique 5 mm. Livraison avec pile LR44, 1,5 V, dans un étui en plastique.
Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.
687,46 €/ Unitéhors TVA
831,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150