Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de jauges de 300mm modele leger

  • ERIKS:14567901
  • Fabricant:4317784731218
Image 1
Jeu de jauges de profondeur à affichage digital, en alliage léger

Modèle : en aluminium revêtu d'oxyde, boîtier fraisé dans la masse, ponts de mesure échangeables anodisés, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Propriétés de guidage et de glissement optimales par guidage à doubles primes. Avec palpeur standard et palpeur sphérique 5 mm. Livraison avec pile LR44, 1,5 V, dans un étui en plastique.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Ajouter à la liste

516,27 €/ Unitéhors TVA

624,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS