Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de forets type N pas de 0,5 1-10,5mm

  • ERIKS:14569934
  • Fabricant:4317784711005
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl., HSS laminé, FORMAT

Modèle : avec affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.

Applications : foret standard performant pour percer l'acier allié et non allié.

Remarque : jeu composé de #SAPB4560471#.
* Avec cotes intermédiaires pour avant-trous de taraudage : 1 foret de chaque Ø 3,3 ; 4,2 ; 6,8 ; 10,2 mm.
Ajouter à la liste

46,34 €/ Unitéhors TVA

56,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS