Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de forets rectifie type N 1-5,9mm

  • ERIKS:14053316
  • Fabricant:4317784711036
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl., HSS laminé, FORMAT

Modèle : avec affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.

Applications : foret standard performant pour percer l'acier allié et non allié.

Remarque : jeu composé de #SAPB4560471#.
Ajouter à la liste

37,13 €/ Unitéhors TVA

44,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS