Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de douilles 3/4" 14

  • ERIKS:14054970
  • Fabricant:4317784734110
Image 1
Composition de clés à douille six pans 3/4"

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromé. Pans femelle avec angles arrondis pour ménager la tête de vis. Livraison dans un coffret peint en tôle d'acier.


Composition du jeu :
1 cliquet traversant
10 douilles à six pans 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm
2 rallonges 200 ; 400 mm
1 poignée coulissante en T
Ajouter à la liste

383,97 €/ Unitéhors TVA

464,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Taille d'entraînement
3/4"
Dimension raccord
20 mm