Eriks
FORTIS

FORTIS Jeu de cales etalons tolerance 2 32 pieces

  • ERIKS:14055014
  • Fabricant:4317784737531
Image 1
Jeu de cales étalons parallèles, DIN EN ISO 3650, classe de tolérance 2

Modèle : en acier spécial, trempé et tourné, stabilité élevée et bonne adhérence. Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel. Livraison dans un coffret en bois.



Étalon utilisé le plus souvent dans la production pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.
Dimensions mm    Échelonnement mm    Quantité
1,005    –    1
1,01–1,09    0,01    9
1,10–1,90    0,1    9
1,00–9,00    1,0    9
10,00–30,00    10,0    3
50,00    –    1
Ajouter à la liste

199,21 €/ Unitéhors TVA

241,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS