Jauge de profondeur à affichage digital à talon
Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8 mm, avec sortie de données Opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.
Fonctions : allumage automatique, inversion mm/pouces, ABS (mesures relatives et absolues), la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), remise à zéro à partir de n'importe quelle position.