Eriks
FORTIS

FORTIS Jauge de profondeur IP54 numérique 300x150x0,01

  • ERIKS:14569875
  • Fabricant:4063726004048
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital à talon

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8 mm, avec sortie de données Opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : allumage automatique, inversion mm/pouces, ABS (mesures relatives et absolues), la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), remise à zéro à partir de n'importe quelle position.
Ajouter à la liste

238,61 €/ Unitéhors TVA

288,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS