Eriks
FORTIS

FORTIS Jauge de profondeur IP54 num. avec tige 0-25mm

  • ERIKS:14260741
  • Fabricant:4063726004079
Image 1
Petite jauge de profondeur à affichage digital avec tige de mesure

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempées, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans coffret en plastique.

Fonctions : allumage automatique en bougeant le coulisseau, inversion mm/pouces, remise à zéro à partir de n'importe quelle position.
Ajouter à la liste

85,97 €/ Unitéhors TVA

104,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS