Eriks
FORTIS

FORTIS Jauge de profondeur

  • ERIKS:14055027
  • Fabricant:4317784737753
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, sous étui.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, remise à zéro à partir de n'importe quelle position.
Ajouter à la liste

250,34 €/ Unitéhors TVA

302,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS