Eriks
FORTIS

FORTIS Jauge de profondeur 100mm

  • ERIKS:14567893
  • Fabricant:4317784731188
Image 1
Jeu de jauges de profondeur à affichage digital, en alliage léger

Modèle : en aluminium revêtu d'oxyde, boîtier fraisé dans la masse, ponts de mesure échangeables anodisés, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Propriétés de guidage et de glissement optimales par guidage à doubles primes. Pour mesurer les rainures, les alésages, les gorges et les évidements.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Livraison : jauge de profondeur avec pointe de mesure avec boule en acier, Ø de touche de mesure à disque 10 mm, ponts de mesure 150 et 350 mm, vis pour la fixation, clé six pans et pile LR44, 1,5 V.
Ajouter à la liste

521,71 €/ Unitéhors TVA

631,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS