Eriks
FORTIS

FORTIS Jauge de largeur/profondeur 200mm 1/50

  • ERIKS:13680070
  • Fabricant:4317784717328
Image 1
Jauge de profondeur à double talon, lecture 0,02 mm

Modèle : en acier inoxydable trempé, rail de lecture et vernier chromés mats et gravés avec précision au laser des deux côtés, avec règle à double talon pour pouvoir la retourner, avec vis de blocage. Livraison sous étui.

Ajouter à la liste

134,54 €/ Unitéhors TVA

162,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Matériau
Acier inoxydable