Modèle : DIN 1810 forme A , avec tenon. Contours arrondis pour un maniement plus aisé.
Applications : pour écrous cylindriques à encoches conformes à la norme DIN 1804 et pour paliers à roulement conformes à la norme DIN 981.
En acier au chrome-vanadium, trempé, phosphaté.
7,31 €/ Unitéhors TVA
8,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORTIS |
Type | Hook spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 55 mm |
Longueur | 206 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 6 |