Modèle :DIN 1810 forme B,avec ergot. Contours arrondis pour un maniement plus aisé.
Applications : pour écrous à trous latéraux conformes à la norme DIN 1816.
En acier au chrome-vanadium, trempé, phosphaté.
8,81 €/ Unitéhors TVA
10,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORTIS |
Type | Hook spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 55 mm |
Longueur | 206 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 1816 |
Epaisseur | 6 |