Eriks
FORTIS

FORTIS Hook spanner, 115 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 335 mm LG

  • ERIKS:14054974
  • Fabricant:4317784734882
Image 1
Clé à ergot, phosphatée

Modèle :DIN 1810 forme B,avec ergot. Contours arrondis pour un maniement plus aisé.

Applications : pour écrous à trous latéraux conformes à la norme DIN 1816.



En acier au chrome-vanadium, trempé, phosphaté.


* Épaisseur différant de la norme DIN.
Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Type
Hook spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
115 mm
Longueur
335 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 1816
Epaisseur
8