Eriks
FORTIS

FORTIS Fraise longue carbure 45 queue HB 3,0mm

  • ERIKS:14387749
  • Fabricant:4317784742337
Image 1
Fraise universelle en carbure monobloc

Modèle : DIN 6527, à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.



Carbure monobloc grain ultrafin.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

20,85 €/ Unitéhors TVA

25,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS