Eriks
FORTIS

FORTIS Fraise extra-longue D6 45 8mm

  • ERIKS:14387768
  • Fabricant:4317784742054
Image 1
Fraise multidents en carbure monobloc

Applications : détourage, fraisage tangentiel et fraisage de finition très fin. Grâce au grand angle d'hélice de 45°, sa course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une très bonne qualité de surface de la pièce. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie est nettement plus longue.

Ajouter à la liste

42,57 €/ Unitéhors TVA

51,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS