Eriks
FORTIS

FORTIS Fraise a depointer HSS

  • ERIKS:13679703
  • Fabricant:4317784713986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à dépointer, queue à six pans

Modèle : avec couronne de fraisage interchangeable et pivotante coupant des deux côtés et vis pour le réglage exact de la profondeur de fraisage. Grâce à la queue à six pans, on obtient une transmission de force à 100 % garantie et la fraise est ainsi extrêmement bien maintenue dans n'importe quel mandrin. Composition de la fourniture : fraise à dépointer avec couronne de fraisage et pointe de centrage.

Applications : permet de séparer les tôles soudées par points sans déformer ou arracher la tôle.

Ajouter à la liste

16,99 €/ Unitéhors TVA

20,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS