Eriks
FORTIS

FORTIS Foret helicoidal DIN345 queue CM 38,50mm

  • ERIKS:13679679
  • Fabricant:4317784714129
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cône morse

Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : convient notamment à l'acier et à la fonte d'acier (alliée ou non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.

Remarque : outil peu coûteux pour les lots de petit à moyen volume.
Ajouter à la liste

88,46 €/ Unitéhors TVA

107,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS