Eriks
FORTIS

FORTIS Foret helicoidal DIN340

  • ERIKS:13679570
  • Fabricant:4317784714754
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : DIN 340, type N.
Coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme normale et conicité d'âme supérieure à la normale.

Applications : convient notamment à l'acier et à la fonte d'acier (alliée ou non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS