Eriks
FORTIS

FORTIS Etabli roulant

  • ERIKS:14572690
  • Fabricant:4317784727204
Image 1
Établi roulant 1125 x 790 x 1020 mm

Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs (pouvant être cloisonnés individuellement) avec extension totale, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement et rails de guidage à roulements à billes. Verrouillage central des tiroirs au moyen d'une serrure à cylindre, les portes se verrouillent individuellement. Avec 2 roues pivotantes blocables et 2 roues fixes. Surface revêtue par poudre.


Dimensions des tiroirs L x l x H :
568 x 398 x 75 mm
568 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 75 mm
283 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 233 mm
Ajouter à la liste

1 651,23 €/ Unitéhors TVA

1 997,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS