Eriks
FORTIS

FORTIS Ebauche cylindrique VDI

  • ERIKS:14390989
  • Fabricant:4317784732765
Image 1
Ébauche cylindrique VDI A2

Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, d'une résistance d'environ 900 N/mm², d'une dureté de 56 ± 2 HRC et d'une profondeur minimum de trempe de 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont tous munis d'une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables.
La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Autres modèles disponibles sur demande.



Modèle : trempée et polie, alésage d’alimentation en réfrigérant, corps non trempé. Sans emmanchement.

Applications : pour la réalisation de modèles spéciaux.

Ajouter à la liste

319,14 €/ Unitéhors TVA

386,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS