Eriks
FORTIS

FORTIS Douille JISB6339AD forme D BT40/CM1

  • ERIKS:14389171
  • Fabricant:4317784722070
Image 1
Douille intermédiaire, BT 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse et tenon.

Ajouter à la liste

55,53 €/ Unitéhors TVA

67,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS