Eriks
FORTIS

FORTIS Douille JISB6339AD forme C BT40/CM3

  • ERIKS:14389169
  • Fabricant:4317784721981
Image 1
Douille intermédiaire, ISO 7388-2(JIS B 6339 MAS/BT), forme A, BT 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H6
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse et filetage.

Ajouter à la liste

101,67 €/ Unitéhors TVA

123,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS