Modèle : en acier de cémentation spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse, avec tenon .
140,27 €/ Unitéhors TVA
169,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150