Eriks
FORTIS

FORTIS Douille intermediaire CM1x100mm

  • ERIKS:14390979
  • Fabricant:4317784753685
Image 1
Douille intermédiaire

Modèle : en acier de cémentation spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².

Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse, avec tenon .

Ajouter à la liste

128,80 €/ Unitéhors TVA

155,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS