Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm.
Tolérance de cône : AT3
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à cône fort conformes à la norme ISO 7388-1 (DIN 69871) et ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.
Livraison : douille intermédiaire complète avec vis de serrage montée
216,40 €/ Unitéhors TVA
261,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150