Eriks
FORTIS

FORTIS Douille intermediaire

  • ERIKS:14390975
  • Fabricant:4317784756310
Image 1
Douille intermédiaire pour SK

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm.

Tolérance de cône : AT3
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à cône fort conformes à la norme ISO 7388-1 (DIN 69871) et ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.

Livraison : douille intermédiaire complète avec vis de serrage montée

Ajouter à la liste

172,25 €/ Unitéhors TVA

208,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS