Eriks
FORTIS

FORTIS Douille DIN69871ADB forme B SK40/CM1

  • ERIKS:14389159
  • Fabricant:4317784756471
Image 1
Douille intermédiaire ISO 7388-1(DIN 69871), forme A, SK 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse et tenon.

Ajouter à la liste

54,91 €/ Unitéhors TVA

66,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS