Modèle : équilibré. En acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance de cône : AT3
Trempé : 58 - 2 HRC
Applications : pour le serrage d'outils à queue cône morse avec filetage conformes à la norme DIN 228-1, forme A.
Livraison : douille intermédiaire complète avec vis de serrage montée
137,39 €/ Unitéhors TVA
166,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150